PRA-DA-125-0160-0-1-2-1-1-1-BAS [R480144243]

Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R480144243
Rubix:799187076000
EAN:3666750039805
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipor480144243

Detalles de producto : PRA-DA-125-0160-0-1-2-1-1-1-BAS [R480144243]


Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipor480144243
704,26 € Sin IVA
/ unidad
852,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días