PRA-DA-063-0050-0-1-2-1-1-1-BAS [R480041568]

Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R480041568
Rubix:799186074000
EAN:3666750028649
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipor480041568

Detalles de producto : PRA-DA-063-0050-0-1-2-1-1-1-BAS [R480041568]


Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipor480041568
213,55 € Sin IVA
/ unidad
258,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días