CG1BN25TF-25Z

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CG1BN25TF-25Z
Rubix:799246162000
fabricante:01299204
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CG1BN25TF-25Z


Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Recorridos hasta 1500 mm. Amplia gama de variaciones de cilindro y opciones de montaje.

Cualidades

Estándar: doble efecto, vástago simple
  • Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
  • Recorridos desde 25 mm hasta 1500 mm
  • Montajes: básico, con patas, brida frontal o trasera, muñón frontal o trasero, espiga (clevis).
  • Números de pieza con soporte de extremo de vástago y/o soporte de pivote disponibles.
  • Con o sin bota para vástago de nylon o resistente al calor
  • Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro25 mm
    Carrera de cilindro25 mm
    Tipocilindro neumático
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.70 °C
    38,67 € Sin IVA
    / unidad
    46,79 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días