CDM3E25-25

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDM3E25-25
Rubix:799246172000
fabricante:00949191
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDM3E25-25


Los cilindros Series CM3 de doble efecto y vástago simple son cilindros compactos y totalmente funcionales, utilizados en diseños que ahorran espacio. La serie CM3 ofrece una variedad de opciones de montaje y es compatible con auto switch. El CM3 ahora cumple con RoHS.

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple
Diámetros; 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
Carreras de 25mm a 300mm
Montaje: básico, de pie, brida, horquilla, ménsula
Cumple RoHS

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,08 Sin IVA
/ unidad
86,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días