CDM2E25TF-25Z

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDM2E25TF-25Z
Rubix:799246175000
fabricante:02003561
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDM2E25TF-25Z


Nos enorgullece presentar nuestra Serie CM2-Z de cilindros neumáticos de cuerpo redondo. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y reduce los costes de mantenimiento gracias a la posición del auto-switch, que puede modificarse aflojando un solo tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el auto-switch proporciona una mejor visibilidad del estado del interruptor, y la serie ofrece mayor flexibilidad, incluyendo la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o el tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, el CM2-Z también ofrece mayor flexibilidad de montaje, lo que lo hace ideal para aplicaciones como pick and place, posicionamiento y sujeción.

Cualidades

Doble efecto, vástago simple.
  • Diámetros: 20, 25, 32 y 40 (mm)
  • Carreras desde 1 mm hasta 2000 mm.
  • Montajes: básico, pie, brida frontal y trasera, horquilla, pivote.
  • Números de pieza con soporte para extremo de vástago y/o soporte de pivote disponibles.
  • Con o sin fuelle para vástago.
  • Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable.
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro25 mm
    Carrera de cilindro25 mm
    Tipocilindro neumático
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.70 °C
    68,12 € Sin IVA
    / unidad
    82,43 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días