CDJ2D16-50Z-B

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDJ2D16-50Z-B
Rubix:799247441000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDJ2D16-50Z-B


Los cilindros miniatura Series CJ2, disponibles en retorno por resorte, extensión por resorte o doble efecto, ofrecen tubos de acero inoxidable y vástagos de acero inoxidable. Series CJ2 está disponible en diámetros de 6, 10, 16mm y longitudes de carrera desde 1/2in. hasta 8in. . Las opciones de montaje incluyen básico, con base, brida frontal y horquilla trasera doble. Series CJ2 es compatible con auto switch

Cualidades

• Doble efecto estándar con vástago único
Diámetros: 6, 10, 16 *
Carreras desde 15mm hasta 200mm dependiendo del diámetro
Montajes: básico, con base, brida frontal, horquilla doble
Variedad de interruptores y de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
44,07 € Sin IVA
/ unidad
53,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días