Referencias
SMC:CDG3BN20-150
Rubix:799250101000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : CDG3BN20-150
Construcción tipo corto
Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Recorridos hasta 300 mm.
Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Recorridos hasta 300 mm.
C(D)G3 Cilindro neumático, Doble efecto con vástago simple, Modelo corto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 250 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,92 € Sin IVA
/ unidad
61,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días