CILINDRO ISO6432 D25 C100 D M
CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - COJÍN DE CAUCHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:879528
Mecaline:895841
Rubix:799082989000
fabricante:895841
EAN:3660338481437
Documentos
Detalles de producto : CILINDRO ISO6432 D25 C100 D M
Cilindro neumático ISO 6432 - Doble efecto - Magnético - Amortiguador de caucho
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | iso6432 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,13 € Sin IVA
/ unidad
76,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días