CG1BN25-25Z

Cilindro neumático CG1-Z

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CG1BN25-25Z
Rubix:799036571000
fabricante:CG1BN25-25Z
EAN:3618035778121
SMC CYLINDER CG1BN25-25Z
Resumen técnico
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tiposin detección magnética
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CG1BN25-25Z


La serie CG1-Z de cilindros neumáticos con cuerpos de cilindro de perfil de sala limpia permite un montaje optimizado del sensor e incorpora un importante número de nuevas características, que reducen tanto los costes de montaje como de mantenimiento al tiempo que ofrecen una mayor flexibilidad. El ajuste preciso de la posición del sensor se consigue ahora aflojando un simple tornillo y un portasensor transparente optimiza la visibilidad del estado del sensor. Una amplia gama de soportes de montaje, una construcción sencilla y la ausencia de acumulación de objetos extraños, que permite el montaje básico sin roscado de muñón, hacen que los cilindros CG1-Z sean ideales para una gran variedad de aplicaciones, como sujeción, pick and place y posicionamiento, en muchas industrias.

C(D)G1-Z, Cilindro neumático, Doble efecto, Vástago simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x136x31 mm
Peso neto205 g
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tiposin detección magnética
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,67 Sin IVA
/ unidad
46,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días