Referencias
SMC:CD85KF20-10-B
Rubix:799242553000
fabricante:CD85KF20-10-B

Documentos
Detalles de producto : CD85KF20-10-B
El cilindro neumático normalizado C85K, firmado por SMC, añade una varilla antirrotación a la gama estándar C85, disponible en versión de doble efecto o de simple efecto (retorno por resorte), en un rango de diámetros de Ø 8 mm a Ø 25 mm. Su precisión angular alcanza ±0,7° en los mayores diámetros, una ventaja para montajes que requieren una orientación estable de la carga.
Características :
La varilla de este cilindro permanece guiada en rotación durante todo el recorrido, lo que estabiliza la orientación de una pieza accionada sin añadir un accesorio de guiado complementario. La serie se presenta en versión de doble efecto, con un movimiento pilotado en ambos sentidos (salida y retorno), y en versión de simple efecto con retorno por resorte, varilla recogida o varilla extendida según el modelo. Un amortiguador elástico absorbe los golpes al final de carrera y limita las vibraciones transmitidas al bastidor. Cada configuración está disponible sin imán o con imán integrado en el pistón (CD85K), permitiendo, si es necesario, la detección de posición mediante un detector externo, a montar con un soporte de montaje especial. No se requiere lubricación para el funcionamiento habitual, lo que reduce las operaciones de mantenimiento periódico.
También hay disponibles varios montajes de fijación, entre ellos una escuadra (simple o doble), una brida, un muñón o una articulación, así como accesorios de extremo de varilla tales como un tetón de varilla articulado o una horquilla de varilla, aunque estas opciones no se desarrollan aquí ya que la versión propuesta sigue siendo la configuración básica.
Especificaciones :
- Denominación : C85KN para la versión básica, CD85KN con imán integrado opcional (C = prefijo de cilindro neumático, D = imán integrado opcional, 85K = serie con varilla antirrotación, N = fondo trasero estándar con articulación integrada).
- Tipo : neumático.
- Acción : doble efecto, simple vástago, con varilla antirrotación (la serie también existe en versión de simple efecto con retorno por resorte, varilla recogida o varilla extendida, no detallada en esta ficha).
- Fluido : aire.
- Diámetros disponibles : Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20 y Ø 25 mm.
- Presión de prueba : 1,5 MPa.
- Presión máxima de servicio : 1,0 MPa.
- Presión mínima de servicio : 0,1 MPa (Ø 8 y Ø 10), 0,08 MPa (Ø 12 y Ø 16), 0,05 MPa (Ø 20 y Ø 25).
- Temperatura ambiente y del fluido : de -20 °C a 80 °C sin detector de posición (sin congelación), de -10 °C a 60 °C con detector de posición (sin congelación).
- Lubricación : no requerida (funcionamiento sin aceite).
- Velocidad del pistón : de 50 a 1 500 mm/s.
- Amortiguación : amortiguador elástico.
- Energía cinética admisible : 0,02 J (Ø 8), 0,03 J (Ø 10), 0,04 J (Ø 12), 0,09 J (Ø 16), 0,27 J (Ø 20), 0,4 J (Ø 25).
- Precisión antirrotación : ±1,5° (Ø 8 y Ø 10), ±1° (Ø 12 y Ø 16), ±0,7° (Ø 20 y Ø 25).
- Tolerancia de carrera : +1,0/0 mm (Ø 8 a Ø 16), +1,4/0 mm (Ø 20 y Ø 25).
- Carreras estándar : de 10 a 100 mm (Ø 8 y Ø 10), de 10 a 200 mm (Ø 12 y Ø 16), de 10 a 300 mm (Ø 20 y Ø 25) ; una carrera máxima de 1 000 mm sigue disponible bajo pedido en los mayores diámetros.
- Peso base sin imán, modelo estándar con articulación integrada (C85KN) : 39 g (Ø 8), 41 g (Ø 10), 82 g (Ø 12), 95 g (Ø 16), 189 g (Ø 20), 257 g (Ø 25).
- Peso adicional por cada tramo de carrera de 10 mm : 2,3 g (Ø 8), 2,5 g (Ø 10), 4,5 g (Ø 12), 5,5 g (Ø 16), 8,7 g (Ø 20), 12,2 g (Ø 25).
Normas :
ISO 6432 : esta norma fija las dimensiones de conexión y fijación de los cilindros neumáticos de simple vástago y pequeño diámetro. Garantiza la intercambiabilidad mecánica con cilindros de otros fabricantes que respeten el mismo marco dimensional.
RoHS : esta directiva limita el uso de sustancias peligrosas como el plomo, el mercurio o el cadmio en la fabricación de componentes eléctricos y electrónicos. Facilita la integración del cilindro en equipos sometidos a esta normativa europea.
Características :
La varilla de este cilindro permanece guiada en rotación durante todo el recorrido, lo que estabiliza la orientación de una pieza accionada sin añadir un accesorio de guiado complementario. La serie se presenta en versión de doble efecto, con un movimiento pilotado en ambos sentidos (salida y retorno), y en versión de simple efecto con retorno por resorte, varilla recogida o varilla extendida según el modelo. Un amortiguador elástico absorbe los golpes al final de carrera y limita las vibraciones transmitidas al bastidor. Cada configuración está disponible sin imán o con imán integrado en el pistón (CD85K), permitiendo, si es necesario, la detección de posición mediante un detector externo, a montar con un soporte de montaje especial. No se requiere lubricación para el funcionamiento habitual, lo que reduce las operaciones de mantenimiento periódico.
También hay disponibles varios montajes de fijación, entre ellos una escuadra (simple o doble), una brida, un muñón o una articulación, así como accesorios de extremo de varilla tales como un tetón de varilla articulado o una horquilla de varilla, aunque estas opciones no se desarrollan aquí ya que la versión propuesta sigue siendo la configuración básica.
Especificaciones :
- Denominación : C85KN para la versión básica, CD85KN con imán integrado opcional (C = prefijo de cilindro neumático, D = imán integrado opcional, 85K = serie con varilla antirrotación, N = fondo trasero estándar con articulación integrada).
- Tipo : neumático.
- Acción : doble efecto, simple vástago, con varilla antirrotación (la serie también existe en versión de simple efecto con retorno por resorte, varilla recogida o varilla extendida, no detallada en esta ficha).
- Fluido : aire.
- Diámetros disponibles : Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20 y Ø 25 mm.
- Presión de prueba : 1,5 MPa.
- Presión máxima de servicio : 1,0 MPa.
- Presión mínima de servicio : 0,1 MPa (Ø 8 y Ø 10), 0,08 MPa (Ø 12 y Ø 16), 0,05 MPa (Ø 20 y Ø 25).
- Temperatura ambiente y del fluido : de -20 °C a 80 °C sin detector de posición (sin congelación), de -10 °C a 60 °C con detector de posición (sin congelación).
- Lubricación : no requerida (funcionamiento sin aceite).
- Velocidad del pistón : de 50 a 1 500 mm/s.
- Amortiguación : amortiguador elástico.
- Energía cinética admisible : 0,02 J (Ø 8), 0,03 J (Ø 10), 0,04 J (Ø 12), 0,09 J (Ø 16), 0,27 J (Ø 20), 0,4 J (Ø 25).
- Precisión antirrotación : ±1,5° (Ø 8 y Ø 10), ±1° (Ø 12 y Ø 16), ±0,7° (Ø 20 y Ø 25).
- Tolerancia de carrera : +1,0/0 mm (Ø 8 a Ø 16), +1,4/0 mm (Ø 20 y Ø 25).
- Carreras estándar : de 10 a 100 mm (Ø 8 y Ø 10), de 10 a 200 mm (Ø 12 y Ø 16), de 10 a 300 mm (Ø 20 y Ø 25) ; una carrera máxima de 1 000 mm sigue disponible bajo pedido en los mayores diámetros.
- Peso base sin imán, modelo estándar con articulación integrada (C85KN) : 39 g (Ø 8), 41 g (Ø 10), 82 g (Ø 12), 95 g (Ø 16), 189 g (Ø 20), 257 g (Ø 25).
- Peso adicional por cada tramo de carrera de 10 mm : 2,3 g (Ø 8), 2,5 g (Ø 10), 4,5 g (Ø 12), 5,5 g (Ø 16), 8,7 g (Ø 20), 12,2 g (Ø 25).
Normas :
ISO 6432 : esta norma fija las dimensiones de conexión y fijación de los cilindros neumáticos de simple vástago y pequeño diámetro. Garantiza la intercambiabilidad mecánica con cilindros de otros fabricantes que respeten el mismo marco dimensional.
RoHS : esta directiva limita el uso de sustancias peligrosas como el plomo, el mercurio o el cadmio en la fabricación de componentes eléctricos y electrónicos. Facilita la integración del cilindro en equipos sometidos a esta normativa europea.
Cualidades
- El guiado antirrotación estabiliza la orientación de una pieza accionada, sin accesorio de guiado adicional que instalar.
- La ausencia de lubricación requerida reduce la frecuencia de las operaciones de mantenimiento rutinario.
- El amortiguador elástico absorbe los golpes de final de carrera y protege los elementos mecánicos circundantes.
- La disponibilidad de escuadras, bridas, muñones y horquillas ya referenciados con el cilindro evita un pedido separado de los accesorios de fijación.
- La amplitud de los diámetros, de Ø 8 mm a Ø 25 mm, y de las carreras, hasta 300 mm en estándar, cubre una amplia gama de necesidades de dimensionado.
- La ausencia de lubricación requerida reduce la frecuencia de las operaciones de mantenimiento rutinario.
- El amortiguador elástico absorbe los golpes de final de carrera y protege los elementos mecánicos circundantes.
- La disponibilidad de escuadras, bridas, muñones y horquillas ya referenciados con el cilindro evita un pedido separado de los accesorios de fijación.
- La amplitud de los diámetros, de Ø 8 mm a Ø 25 mm, y de las carreras, hasta 300 mm en estándar, cubre una amplia gama de necesidades de dimensionado.
Aplicaciones
La serie C85K encuentra su lugar en operaciones de automatización que requieren una orientación estable de una pieza en movimiento, por ejemplo un posicionamiento, un guiado simple o una operación de agarre en la que la rotación de la varilla debe permanecer limitada. Su funcionamiento sin lubricación es adecuado para talleres de fabricación mecánica y líneas de montaje en los que el mantenimiento regular está limitado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,75 € Sin IVA
/ unidad
113,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días