Referencias
Aventics:0822391208
Rubix:799184619000
fabricante:0822391208
EAN:3661475901499

Documentos
Detalles de producto : KPZ-DA-020-0060-004122411000000-B [0822391208]
Cualidades
•Superficies anodizadas fáciles de limpiar
Raspadores y lubricantes (NSF-H1) están aprobados para aplicaciones alimentarias
Tapones protectores higiénicos para orificios de montaje no utilizados
Disponibles en ocho tamaños que cubren diámetros de pistón desde 25 mm hasta 125 mm
Posibilidad de elegir entre amortiguación elástica o neumática
Opción de configurar las conexiones de aire para suministro y escape en la tapa trasera, lo que aumenta la flexibilidad al diseñar el concepto de tubería del sistema
Raspadores y lubricantes (NSF-H1) están aprobados para aplicaciones alimentarias
Tapones protectores higiénicos para orificios de montaje no utilizados
Disponibles en ocho tamaños que cubren diámetros de pistón desde 25 mm hasta 125 mm
Posibilidad de elegir entre amortiguación elástica o neumática
Opción de configurar las conexiones de aire para suministro y escape en la tapa trasera, lo que aumenta la flexibilidad al diseñar el concepto de tubería del sistema
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,54 € Sin IVA
/ unidad
99,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días