Referencias
SMC:CHKGB63-15M
Rubix:799235906000
fabricante:CHKGB63-15M

Resumen técnico
| Tipo | chkgb63-15m |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : CHKGB63-15M
SMC CHKGB63-15M es un cilindro hidráulico compacto diseñado para aplicaciones de movimiento lineal que requieren ahorro de espacio. La descripción del proveedor lo identifica como un cilindro hidráulico compacto, y el número de pieza indica un diámetro de 63 mm y una carrera de 15 mm. Adecuado para aplicaciones que requieren un actuador hidráulico de carrera corta en una envolvente compacta.
Información técnica
Atributos
| Tipo | chkgb63-15m |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,84 € Sin IVA
/ unidad
362,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días