Referencias
SMC:MGZ63TF-150
Rubix:751609686043
fabricante:00095255

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | mgz |
Documentos
Detalles de producto : MGZ63TF-150 00095255
La serie MGZ es un cilindro de aire de doble potencia sin lubricación, disponible tanto en versiones giratorias como no giratorias. El diseño único del MGZ duplica el área presurizada para la extensión, lo que convierte al MGZ en un cilindro ideal para operaciones de elevación y prensado. El MGZ con bloqueo en el extremo frontal retiene la varilla cuando está extendida.
MGZ, Cilindro doble fuerza, Antigiro
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 82x371x82 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4625 g |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | mgz |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
782,82 € Sin IVA
/ unidad
947,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días