Referencias
SMC:CXSWM32-30
Rubix:751617434043

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | cxs |
Documentos
Detalles de producto : CXSWM32-30 00120468
La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y con longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o para manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXSWM, Cilindro con doble vástago, Vástago doble, Casquillos de deslizamiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38x253x98 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2300 g |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | cxs |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Diámetro de escariado | 11 mm |
| Material | aleación de aluminio; acero al carbono; aleación de aluminio para cojinetes |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
487,61 € Sin IVA
/ unidad
590,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días