Referencias

SMC:CXSWM25-75
Rubix:751605347043
CXSWM, Dual Rod Cylinder, Double Rod, Slide Bearing

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocxs
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSWM25-75


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y con longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o para manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXSWM, Cilindro con doble vástago, Vástago doble, Casquillos de deslizamiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x310x80 mm
Peso neto1800 g
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocxs
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
Diámetro de escariado11 mm
Materialaluminum alloy; stainless steel
468,81 € Sin IVA
/ unidad
567,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días