Referencias
SMC:CXSWM25-200-XB11
Rubix:751605345043

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
Documentos
Detalles de producto : CXSWM25-200-XB11
La serie CXS está disponible en seis diámetros y con carreras de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para sala limpia.
Cualidades
Cilindro de doble vástago: vástago doble
Carreras desde 10mm hasta 100mm según el diámetro del cilindro
Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Carreras desde 10mm hasta 100mm según el diámetro del cilindro
Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2700 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
688,99 € Sin IVA
/ unidad
833,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días