Referencias
SMC:CXSWM15-30
Rubix:751604697043
fabricante:CXSWM15-30
EAN:3618035657143

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | cxs |
Documentos
Detalles de producto : CXSWM15-30
La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y con longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o para manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXSWM, Cilindro con doble vástago, Vástago doble, Casquillos de deslizamiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x193x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 580 g |
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | cxs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,65 € Sin IVA
/ unidad
390,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días