Referencias
SMC:CXSL15-60
Rubix:752102043043
fabricante:00029427
EAN:3618035660228

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 60 mm |
| Tipo | cxs |
Documentos
Detalles de producto : CXSL15-60
La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSL, Cilindro con doble vástago, Rodamiento a bolas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x139x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 385 g |
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
| Tipo | cxs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,55 € Sin IVA
/ unidad
429,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días