CXSL10-75 00095718

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSL10-75
Rubix:751609832043
EAN:3618035660426
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocxs
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSL10-75 00095718


La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSL, Cilindro con doble vástago, Rodamiento a bolas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x147x46 mm
Peso neto258 g
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocxs
295,16 € Sin IVA
/ unidad
357,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días