Referencias
SMC:CY1L25H-300
Rubix:752103800043
fabricante:CY1L25H-300
EAN:3618035654944

Resumen técnico
| Tipo | magnetically coupled rodless cylinder |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : CY1L25H-300 00073456
Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en una amplia variedad de entornos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una gran variedad de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y los momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede emplear una variedad de guías para conseguir la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 diámetros de cilindro, desde 6mm hasta 63mm con recorridos estándar de hasta 1000mm. Las 5 variantes de modelo ofrecen la mayor flexibilidad de aplicación. Los auto switches están integrados de serie.
CY1L, Cilindro sin vástago de arrastre magnético, Rodamiento a bolas
Cualidades
Estilo deslizante: cojinete de casquillo con bolas
Recorridos desde 50mm hasta 1000mm
Disponible con alta o baja fuerza de sujeción magnética
Disponible con amortiguadores
Compatible con auto switches
Recorridos desde 50mm hasta 1000mm
Disponible con alta o baja fuerza de sujeción magnética
Disponible con amortiguadores
Compatible con auto switches
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 455x140x54 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3242 g |
| Tipo | magnetically coupled rodless cylinder |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Material | anodized; carbon steel; special resin; nbr (seals / o-rings) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
760,49 € Sin IVA
/ unidad
920,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días