Referencias
SMC:CY3R15-500
Rubix:752109383043
EAN:3618035643238

Resumen técnico
| Tipo | magnetically coupled rodless cylinder |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : CY3R15-500 00133498
Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en numerosos entornos diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede emplear una variedad de guías para alcanzar la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 tamaños de diámetro, desde 6mm a 63mm con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 diferentes variantes de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los interruptores automáticos están integrados como estándar.
CY3R, Cilindro sin vástago de arrastre magnético (Con raíl para detector)
Cualidades
•Durabilidad mejorada
Reducción de la resistencia al deslizamiento
Reducción de la resistencia al deslizamiento
Aplicaciones
Transferencia;Corte
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 623x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 500 g |
| Tipo | magnetically coupled rodless cylinder |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Material | aluminum alloy (hard anodized body & head covers); stainless steel (cylinder tube) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,59 € Sin IVA
/ unidad
389,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días