Referencias
SMC:MGGLB20TF-100
Rubix:799248102000
fabricante:00803625

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGGLB20TF-100
El cilindro guiado de la serie MGG es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo anti-rotación. Entre sus características se incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y la posibilidad de incorporar interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión anti-rotación y elevada capacidad de carga.
Cualidades
•Cojinete de casquillo con bolas
Alta precisión antirrotación
Larga vida útil
Amortiguador y perno de ajuste de serie
Disponible con carrera larga
Alta precisión antirrotación
Larga vida útil
Amortiguador y perno de ajuste de serie
Disponible con carrera larga
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
625,43 € Sin IVA
/ unidad
756,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días