MGGLB50TF-125

Cilindro guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGLB50TF-125
Rubix:799250226000
fabricante:00822368
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGLB50TF-125


La serie MGG de cilindros guiados es ideal para aplicaciones de manejo de materiales que implican detener, levantar y empujar. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finita, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: rodamientos deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirotación y alta capacidad de carga.

Cualidades

Rodamiento de casquillo de bolas; Alta precisión antirotación; Larga vida útil; Amortiguador, perno de ajuste estándar; Carrera larga disponible

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro125 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño50
1162,83 € Sin IVA
/ unidad
1407,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días