Referencias
SMC:MLGPM25TF-75Z-F
Rubix:799236200000
fabricante:01898698

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : MLGPM25TF-75Z-F
El MGP está diseñado para aplicaciones con altas cargas laterales, como las que se encuentran en el manejo de materiales, elevación y detención. El cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. Los cilindros guiados de diseño convencional tienen una longitud de cojinete fija, lo que provoca disminuciones drásticas en la capacidad de carga lateral a medida que aumentan las longitudes de carrera. El MGP es la última generación de cilindros guiados y ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de switch en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que el MGQ series. Las opciones a pedido para esta serie incluyen cojines de aire ajustables, varillas guía de servicio pesado, versiones libres de cobre, alta temperatura y baja velocidad
Cualidades
•Perfil bajo con unidad de bloqueo compacta
Bloqueo posible en cualquier posición deseada
La dirección de bloqueo es seleccionable
Rodamientos deslizantes o casquillos de bolas
Cuatro tipos de montaje
Disponible en diámetros de 20 a 100mm
Compatible con Auto switch
Bloqueo posible en cualquier posición deseada
La dirección de bloqueo es seleccionable
Rodamientos deslizantes o casquillos de bolas
Cuatro tipos de montaje
Disponible en diámetros de 20 a 100mm
Compatible con Auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,76 € Sin IVA
/ unidad
501,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días