Referencias
SMC:MGPM80TF-400Z
Rubix:799250343000
fabricante:00937128

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPM80TF-400Z
El nuevo estilo MGP tiene una varilla guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% respecto al MGP original. La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales presentes en el manejo de materiales, elevación y detención. El cilindro utiliza un diseño ultra-compacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ
Cualidades
•Cilindro guía compacto, alta precisión
Bore size: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Strokes: 10mm?through 400mm, depending upon bore size
Variety of switches with a variety of lead wire lengths
Bore size: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Strokes: 10mm?through 400mm, depending upon bore size
Variety of switches with a variety of lead wire lengths
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1169,86 € Sin IVA
/ unidad
1415,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días