Referencias
SMC:MGPA32TF-300Z
Rubix:799236392000
fabricante:00935440

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPA32TF-300Z
El nuevo estilo MGP tiene una varilla de guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% respecto al MGP original. La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales presentes en la manipulación de materiales, elevación y detención. El cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de la carrera, también aumenta la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje con ranura en T más versátil que la serie MGQ.
Cualidades
•Cilindro guía compacto, de alta precisión
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm? hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diferentes longitudes de cable
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm? hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diferentes longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
862,50 € Sin IVA
/ unidad
1043,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días