ADVC-40-5-A-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-40-5-A-P-A
Rubix:798191843000
fabricante:188242
EAN:4052568148492
ADVC-40-5-A-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-40-5-A-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-40-5-A-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago del pistón con rosca macho. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto298 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro5 mm
112,46 € Sin IVA
/ unidad
136,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días