Referencias
SMC:JMGPM50TF-150
Rubix:799246389000

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : JMGPM50TF-150
Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante.
Compacto y ligero.
Diámetros (mm): 12 ~ 100.
Carreras hasta 200 mm.
Amortiguador de tope.
Es posible el conexionado en 4 direcciones.
3 opciones de montaje.
Compacto y ligero.
Diámetros (mm): 12 ~ 100.
Carreras hasta 200 mm.
Amortiguador de tope.
Es posible el conexionado en 4 direcciones.
3 opciones de montaje.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,50 € Sin IVA
/ unidad
542,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días