C55B20-125 00103587

Cilindro compacto C(D)55 (ISO 21287)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C55B20-125
Rubix:752105828043
fabricante:C55B20-125
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C55B20-125 00103587


Los cilindros neumáticos de doble efecto C55 se diseñaron para satisfacer una amplia gama de aplicaciones de máquinas de automatización. La serie C55 consigue un rendimiento de carga excepcional gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje normalizadas cumplen las normas ISO 21287 y 6431.
C(D)55, Cilindros Compactos Norma ISO (ISO 21287)

Información técnica


Atributos
Peso neto422 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro125 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
60,23 € Sin IVA
/ unidad
72,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días