ADN-S-20-30-A-P

Cilindro compacto

Ver información técnica
Referencias
Festo:ADN-S-20-30-A-P
Rubix:799258833000
fabricante:8091441
EAN:4052568461560
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro30 mm

Detalles de producto : ADN-S-20-30-A-P


Los cilindros compactos ADN-S son extremadamente pequeños y ligeros y ofrecen un rendimiento excelente con pequeños movimientos debido a la carcasa compacta de una sola pieza

Cualidades

-Potente
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo

Aplicaciones

Cargas pequeñas;Velocidades bajas;Capacidad de amortiguación pequeña

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro30 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,00 Sin IVA
/ unidad
52,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días