Referencias
Festo:DSBF-C-63-25-PPVA-N3-R
Rubix:799267175000
fabricante:1776043
EAN:4052568247126

Resumen técnico
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-63-25-PPVA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-63-25-PPVA-N3-R Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-63-25-PPVA-N3-R 1776043
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2123,5 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,82 € Sin IVA
/ unidad
282,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días