Referencias
Festo:DSBF-C-32-500-PPVA-N3-R
Rubix:799267213000
fabricante:1773763
EAN:4052568246761

Resumen técnico
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-32-500-PPVA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-32-500-PPVA-N3-R Carrera=500 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Cumple con la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-32-500-PPVA-N3-R 1773763
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1917 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,69 € Sin IVA
/ unidad
228,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días