Referencias
Festo:ESBF-BS-100-100-20P
Rubix:799266719000
fabricante:574118
EAN:4052568222154

Documentos
Detalles de producto : ESBF-BS-100-100-20P
Cilindro eléctrico ESBF-BS-100-100-20P Carrera de trabajo=100 mm, Tamaño=100, Carrera=100 mm, Rosca del vástago=M20x1,5, Holgura de inversión=30 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11383 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro eléctrico |
| Ejecución | esbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2690,76 € Sin IVA
/ unidad
3255,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días