Referencias
Festo:MHP1-AS-2-M3-PI
Rubix:799269932000
fabricante:197190
EAN:4052568044978

Documentos
Detalles de producto : MHP1-AS-2-M3-PI
Sub-base individual MHP1-AS-2-M3-PI con base de enchufe, para válvula semi en línea MHP1-...-PI Presión de funcionamiento=-0,9 - 2 bar, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=0 - 50 °C, Conexión neumática, puerto 1=M3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27 g |
|---|---|
| Tipo | sub-base individual |
| Ejecución | mhp1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,62 € Sin IVA
/ unidad
18,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días