Referencias
Festo:DSBF-C-40-250-PPVA-N3-R
Rubix:799267204000
fabricante:1774267
EAN:4052568246969

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-40-250-PPVA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-40-250-PPVA-N3-R Carrera=250 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=PPV: amortiguación neumática ajustable en ambos lados, Posición de montaje=cualquiera, Según la norma=ISO 15552
Standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1804,33 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | dsbf cilindro estándar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,34 € Sin IVA
/ unidad
236,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días