Referencias
IMI Norgren:RM/91032/M/25
Rubix:798135473000
fabricante:RM/91032/M/25


Resumen técnico
| Tipo | cilindro de simple efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : RM/91032/M/25
Cilindro compacto
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro de simple efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,88 € Sin IVA
/ unidad
174,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días