Referencias
SMC:RZQA32TF-200-100
Rubix:751612887043
fabricante:RZQA32TF-200-100
EAN:3618036236194

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro de posicionamiento |
Documentos
Detalles de producto : RZQA32TF-200-100 00110997
RZQ, Cilindros de 3 posiciones (Sólo carreras estándar)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 788 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro de posicionamiento |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,08 € Sin IVA
/ unidad
361,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días