Referencias
SMC:MDUB25-25DMZ
Rubix:798416242000
fabricante:MDUB25-25DMZ

Resumen técnico
| Tipo | plate cylinder |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : MDUB25-25DMZ
El cilindro de placa MU, con su diseño elíptico, ofrece un perfil bajo manteniendo la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de servicio más altas que podrían ser requeridas para cilindros planos típicos. La forma oval del pistón también proporciona una función intrínseca de no rotación sin tener que usar un vástago con planos, lo que aumenta la vida útil de los cojinetes y de los sellos.
M(D)U Cilindro extraplano, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético
Cualidades
•Sin saliente
Fácil montaje
Fácil montaje
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x116x54 mm |
|---|---|
| Peso neto | 270 g |
| Tipo | plate cylinder |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,22 € Sin IVA
/ unidad
98,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días