CY3B25-500 00133971

CY3B Cilindro sin vástago de arrastre magnético

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY3B25-500
Rubix:752109742043
EAN:3618035647274
SMC CYLINDER CY3B25-500

Resumen técnico

Tiporodless cylinder
Carrera de cilindro500 mm
Diámetro de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CY3B25-500 00133971


Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en entornos muy diversos. Los cilindros con acoplamiento magnético tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede utilizar una gran variedad de guías para conseguir la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 tamaños de diámetro interior, de 6 mm a 63 mm, con pasos estándar de hasta 1000 mm. Las 5 variantes de modelos ofrecen la más amplia gama de aplicaciones. Los interruptores automáticos están integrados de serie.
CY3B, Cilindro sin vástago de arrastre magnético, (Modelo básico)

Cualidades

Cilindro sin vástago acoplado magnéticamente
Tipo de montaje directo, con riel para interruptores
Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPa
Variedad de interruptores automáticos disponibles

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)637x46x46 mm
Peso neto1210 g
Tiporodless cylinder
Carrera de cilindro500 mm
Diámetro de cilindro25 mm
Presión de servicio máx.6.5 bar
461,96 € Sin IVA
/ unidad
558,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días