MDUB25-300DMZ

Cilindro de placa

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MDUB25-300DMZ
Rubix:799249774000
fabricante:00752723
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro de placa
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MDUB25-300DMZ


El cilindro de placa MU, con su diseño elíptico, ofrece un perfil bajo manteniendo la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de operación más altas que pueden ser requeridas por los cilindros planos típicos. La forma oval del pistón también proporciona una función intrínseca antirotación sin tener que usar un vástago con planos, ofreciendo una mayor vida útil de los rodamientos y los sellos.

Cualidades

•De simple efecto, retorno/extensión por muelle, cilindro de placa
Posible montaje sin soportes
Las ranuras para montaje del auto switch evitan la proyección de los auto switches
Los auto switches se pueden montar en 4 direcciones

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro de placa
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,67 Sin IVA
/ unidad
156,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días