MDUB25-175DMZ

Cilindro de placa

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MDUB25-175DMZ
Rubix:799251556000
fabricante:00752705
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro175 mm
Tipocilindro de placa
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MDUB25-175DMZ


El cilindro de placa MU, con su diseño elíptico, ofrece un perfil bajo manteniendo la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de operación más altas que pueden ser requeridas por los cilindros planos típicos. La forma oval del pistón también proporciona una función intrínseca antirotación sin tener que usar un vástago con planos, ofreciendo una mayor vida útil de los rodamientos y los sellos.

Cualidades

•De simple efecto, retorno/extensión por muelle, cilindro de placa
Posible montaje sin soportes
Las ranuras para montaje del auto switch evitan la proyección de los auto switches
Los auto switches se pueden montar en 4 direcciones

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro175 mm
Tipocilindro de placa
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
107,54 € Sin IVA
/ unidad
130,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días