Referencias
SMC:MKB16-30RZ
Rubix:799107333000
fabricante:MKB16-30RZ
EAN:3618036374322

Documentos
Detalles de producto : MKB16-30RZ
Siguiendo las peticiones de los clientes de una gama de cilindros de pinza rotativos de fácil mantenimiento con una buena selección de variaciones de carrera y opciones de montaje dual, nuestros ingenieros de I+D simplemente han tomado las mejores características de dos productos SMC existentes - Series MK y MK2 - y las han juntado en nuestra recién amalgamada y mejorada Serie MK. Disponible en tamaños de orificio de 12 a 63 mm y en longitudes de carrera de abrazadera de hasta 50 mm según el modelo seleccionado, la nueva serie MK ayuda a responder a las necesidades de nuestros clientes con la opción de selecciones de montaje tanto en cuerpo como a través de orificio y posibilidades de fácil mantenimiento con juntas y pasadores guía totalmente reemplazables. Diseñados para su uso con nuestro compacto interruptor automático D-M9, que puede montarse en los cuatro lados (sólo en 2 lados en el caso de los de 20 y 25 mm), estos nuevos cilindros de pinza giratorios también pueden utilizarse junto con nuestro interruptor automático resistente a campos magnéticos de la serie D-P3DW.
MK-Z Cilindro giratorio de amarre, Estándar con ranura de fijación del detector magnético
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 108x29x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 132 g |
| Tipo | cilindro de pinza giratorio |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Fuerza | 75 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,46 € Sin IVA
/ unidad
154,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días