CD85N12-200-A

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD85N12-200-A
Rubix:751603190043
fabricante:CD85N12-200-A
EAN:3618035425810
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85N12-200-A


La serie C85 cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. El C85 está disponible en diámetros de 8mm a 25mm con carreras estándar que van de 10mm a 300mm. Un diseño único de empaquetadura de vástago impide la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y sellos de nariz reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.

Cualidades

•Cilindro de doble efecto, vástago simple, crimpado
Conforme a ISO 6432 y CETOP RP52P
Diámetros *: 8, 10, 12, 16, 20, 25
Carreras estándar hasta 300mm
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
47,87 € Sin IVA
/ unidad
57,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días