CDG5BA20TFSV-75

C(D)G5-S, cilindro de acero inoxidable, doble efecto, vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDG5BA20TFSV-75
Rubix:799253527000
fabricante:CDG5BA20TFSV-75
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro de acero inoxidable
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG5BA20TFSV-75


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado, como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su uso con confianza en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite la sustitución de los sellos y contribuye a una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

Cilindro CG5-S de doble efecto y vástago simple Todas las piezas metálicas externas en acero inoxidable Raspador especial evita la entrada de agua en el cilindro Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 Capacidad para interruptor automático

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro de acero inoxidable
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
106,10 € Sin IVA
/ unidad
128,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días