CJP2B16-5D-B

C(D)JP2, Cilindro de pasador, Doble efecto, Vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CJP2B16-5D-B
Rubix:799243822000
fabricante:CJP2B16-5D-B
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipocilindro de pasador
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CJP2B16-5D-B


Los fabricantes de máquinas que buscan combinar pequeños cilindros de pasador de doble efecto para aplicaciones de sujeción, empuje o parada en sus máquinas a menudo tienen que compatibilizar los componentes disponibles con el espacio disponible. Pero, gracias a los ingenieros de diseño de SMC, líderes mundiales en tecnología neumática, este desafío puede ser cosa del pasado con la introducción de su nueva gama Serie CJP2 de cilindros de pasador. Ahora disponible en cuatro opciones de diámetro, la Serie CJP2 incluye una opción diminuta pero potente de 4mm de diámetro, lo que la convierte en el cilindro de pasador de doble efecto más pequeño del mercado. Con diámetros de 6, 10 y 16mm completando la gama, todos presentan cuerpos de aluminio extruido, lo que los hace no solo compactos sino extremadamente ligeros. Con opciones de carrera más largas de hasta 40mm, dependiendo del diámetro seleccionado, toda la Serie CJP2 puede montarse con auto switches SMC D-M9/D-A9 montados directamente sin necesidad de soportes de montaje adicionales. Otras opciones CJP2 incluyen topes amortiguadores de goma para resistencia al impacto que proporcionan un funcionamiento más silencioso y modelos fabricados a pedido que incluyen tipos resistentes al calor y al frío. Las posibilidades de montaje incluyen opciones Básico/Panel, Brida, Pie, Horquilla y pivote, y la nueva Serie CJP2 es totalmente intercambiable con la gama CJP existente de SMC.

Cualidades

El material del cuerpo ha sido cambiado de latón a aluminio, logrando una impresionante reducción de peso. La longitud total del cilindro se ha reducido, resultando en un cilindro extremadamente compacto. También se pueden montar ahora auto-switches de estado sólido. Ahora hay disponibles opciones de carrera más largas. Los topes internos de goma proporcionan un funcionamiento más silencioso y una mayor vida útil (hasta 5 millones de ciclos).

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipocilindro de pasador
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
33,08 € Sin IVA
/ unidad
40,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días