CDU32TF-25D

Cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDU32TF-25D
Rubix:799253794000
fabricante:00453524
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de montaje libre
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDU32TF-25D


La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.

Cualidades

•Diámetros desde 6mm hasta 32mm
Longitudes de carrera de hasta 50mm
Se puede montar en cualquier superficie
Ahorro de espacio
Compatible con auto-switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de montaje libre
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
94,10 Sin IVA
/ unidad
113,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días