CDUJB6-15D

Cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDUJB6-15D
Rubix:752101634043
fabricante:CDUJB6-15D
EAN:3618035784900
C(D)UJ, Miniature Free Mount Cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDUJB6-15D


La serie de mini cilindros neumáticos SMC CUJ cubre siete diámetros, desde ø4 hasta ø20 mm. Su cuerpo compacto reduce la longitud y el volumen en comparación con los cilindros CQS y CU, con carreras disponibles de 4 a 50 mm según el modelo.

Características:
La serie CUJ reúne mini cilindros de cuerpo libre, disponibles en siete diámetros de ø4 a ø20 mm. El cuerpo concentra el cableado y la conexión neumática en un solo lado para diámetros ø4 a ø10, lo que permite la instalación desde cuatro direcciones. Los diámetros ø12 a ø20 tienen un cuerpo con alesado ciego para un montaje sin sobresaliente del tornillo, en versión lateral o axial. Se pueden montar dos sensores de posición a partir de una carrera de 4 mm en los diámetros pequeños y de 5 mm en los diámetros ø12 a ø20. La sustitución del sellado se realiza retirando la tapa del vástago en los diámetros ø4 a ø10, o el anillo de retención en los diámetros ø12 a ø20. Una versión compatible con sala limpia, con puerto de vacío o de escape, completa la gama salvo para el diámetro ø4. Sigue siendo posible el montaje de paso corto para acercar varios cilindros entre sí, y la bajada del centro de gravedad facilita el uso con una guía externa.

La designación distingue las versiones sin imán, no detectables por un sensor magnético, de las versiones con imán integrado, identificadas por el prefijo CDUJ y detectables. El cuerpo está disponible con montaje lateral, marcado con la letra B, o con montaje axial, marcado con la letra S (solo en los modelos de ø12 mm y superiores). Después del diámetro del pistón y de la carrera expresada en milímetros, la letra D indica doble efecto y la letra S simple efecto con retorno por resorte. La presencia de una M al final de la referencia indica una varilla de pistón roscada macho; si no está presente, el orificio de la varilla permanece roscado hembra, salvo en el diámetro ø4, que no ofrece rosca.

Especificaciones:
- Diámetros disponibles: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø20 mm.
- Acción: doble efecto o simple efecto con retorno por resorte según la referencia.
- Fluido: aire.
- Presión de prueba: 1,05 MPa.
- Presión máxima de funcionamiento: 0,7 MPa.
- Presión mínima de funcionamiento, doble efecto: 0,15 MPa (ø4 y ø6), 0,1 MPa (ø8 y ø10), 0,07 MPa (ø12), 0,05 MPa (ø16 y ø20).
- Presión mínima de funcionamiento, simple efecto: 0,35 MPa (ø4), 0,3 MPa (ø6), 0,2 MPa (ø8 y ø10), 0,25 MPa (ø12), 0,18 MPa (ø16 y ø20).
- Temperatura ambiente y del fluido: de -10 °C a 70 °C sin sensor, de -10 °C a 60 °C con sensor, sin congelación.
- Amortiguación: ninguna en los diámetros ø4 a ø10, tope de goma en los diámetros ø12 a ø20.
- Lubricación: sin lubricación, sin mantenimiento de engrase.
- Velocidad del pistón: de 50 a 500 mm/s, de 50 a 400 mm/s en la versión compatible con sala limpia.
- Tolerancia de carrera: +0,5/0 mm en los diámetros ø4 a ø10, +1,0/0 mm en los diámetros ø12 a ø20.
- Montaje: taladro pasante en toda la gama.
- Carreras estándar: de 4 a 30 mm en los diámetros ø4 a ø10, de 5 a 50 mm en los diámetros ø12 a ø20.
- Rosca opcional de la varilla macho: desde M2 x 0,4 (ø4) hasta M8 x 1,25 (ø20) según el diámetro.
- Roscas de los puertos: M3 x 0,5 en los diámetros ø4 a ø16, M5 x 0,8 en el diámetro ø20.
- Masa, doble efecto: de 7,2 g (ø4, carrera de 4 mm) a 142 g (ø20, carrera de 50 mm) según el diámetro y la carrera.
- Fuerza teórica de salida, doble efecto, presión de 0,3 a 0,7 MPa: de 2,82 N a 220 N según el diámetro, la dirección y la presión.
- Materiales principales: cuerpo de aleación de aluminio anodizada dura, pistón y varilla de acero inoxidable o aleación de aluminio según el diámetro, juntas de NBR, con fluoroelastómero como opción en los diámetros ø4 a ø10.
- Huella reducida: longitud reducida hasta un 20 % y volumen hasta un 45 % en comparación con la serie CQS con imán; longitud reducida hasta un 64 % y volumen hasta un 70 % en comparación con la serie CU sin imán.

Normas:
- RoHS: esta directiva europea limita el uso de sustancias peligrosas como el plomo, el mercurio o determinados retardantes de llama en equipos eléctricos y electrónicos. El cumplimiento de la gama facilita su integración en equipos sujetos a esta normativa.
C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje universal

Cualidades

- El cuerpo compacto limita la huella en mecanismos donde el espacio es reducido.
- El montaje posible desde cuatro direcciones simplifica la integración en diámetros ø4 a ø10.
- La detección a partir de 4 o 5 mm de carrera cubre posiciones incluso en las carreras más cortas.
- La sustitución del sellado sin desmontaje completo reduce el tiempo de parada durante el mantenimiento.
- La ausencia de lubricación elimina las operaciones periódicas de engrase.
- La versión compatible con sala limpia amplía el uso a entornos sensibles a la contaminación.
- Un tope de goma integrado en los diámetros ø12 a ø20 limita el impacto al final de la carrera.

Aplicaciones

Los mini cilindros neumáticos se integran en mecanismos de agarre, posicionamiento y bloqueo donde el espacio disponible es limitado. Su montaje multidireccional y su huella compacta son adecuados para máquinas de montaje, líneas de envasado y equipos de manipulación ligera.

Los diámetros ø12 a ø20, equipados con un tope de goma, son adecuados para aplicaciones que requieren amortiguación al final de la carrera, especialmente en estaciones de inspección o sistemas de clasificación automatizados. El montaje de paso corto también permite acercar varios cilindros entre sí sobre el mismo soporte, una configuración útil para sistemas de agarre multipunto.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x19x13 mm
Peso neto22 g
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipodoble efecto
Presión de servicio máx.7 bar
31,92 € Sin IVA
/ unidad
38,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días