Referencias
SMC:CDU32TF-20A
Rubix:799255336000

Documentos
Detalles de producto : CDU32TF-20A
La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.
C(D)U-A, Cilindro de montaje universal con amortiguación neumática
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 470 g |
|---|---|
| Tipo | doble efecto |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Fuerza | 563 N |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,32 € Sin IVA
/ unidad
200,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días