CU16-10D

Cilindro de montaje libre CDU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CU16-10D
Rubix:751604544043
fabricante:CU16-10D
EAN:3618035666732
brand logo

Resumen técnico

Tipocu
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CU16-10D


El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)56x32x20 mm
Peso neto72 g
Tipocu
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
48,28 € Sin IVA
/ unidad
58,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días