Referencias
SMC:CU10-25D
Rubix:751604542043
fabricante:00029262
EAN:3618035666855

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : CU10-25D
El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, doble efecto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 77x24x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 49 g |
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,13 € Sin IVA
/ unidad
52,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días